CHF 12.40/ Meterexkl. MwSt
CHF 13.40inkl. MwSt
525 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.40 | - |
25+ | CHF 6.95 | 43.95% |
50+ | CHF 4.83 | 61.05% |
100+ | CHF 4.68 | 62.26% |
200+ | CHF 4.57 | 63.15% |
400+ | CHF 4.47 | 63.95% |
800+ | CHF 4.36 | 64.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Innendurchmesser | 10 mm |
Wandstärke | 2.5 mm |
Außendurchmesser | 15 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Material Seele | CR |
Temperaturbereich | von -30 bis 90 °C |