Schlauch Latex Ø8x11mm/15.25m

  • ERIKS:14887007
Image 1
Einsetzbar im Labor- und Pharmabereich. Ausgezeichnete Dehnbarkeit , sterilisierbar.

Bestellhinweis
Verkauf nur in Fabrikationslängen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.80inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 84.00

-

5+

CHF 79.70

5.12%

10+

CHF 75.60

10.00%

15+

CHF 71.20

15.24%

23+

CHF 69.90

16.79%

35+

CHF 68.50

18.45%

53+

CHF 67.10

20.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
8 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
11 mm
Rollenlänge
15.25 m
Material Seele
NR (Naturgummi)