Schlauch Latex Ø6x9mm/15.25m

  • ERIKS:14887006
Image 1
Einsetzbar im Labor- und Pharmabereich. Ausgezeichnete Dehnbarkeit , sterilisierbar.

Bestellhinweis
Verkauf nur in Fabrikationslängen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.72inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 75.60

-

5+

CHF 72.00

4.76%

10+

CHF 68.10

9.92%

15+

CHF 64.30

14.95%

23+

CHF 63.00

16.67%

35+

CHF 61.80

18.25%

53+

CHF 60.50

19.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
6 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
9 mm
Rollenlänge
15.25 m
Material Seele
NR (Naturgummi)