Schlauch Latex Ø5x8mm/15.25m

  • ERIKS:14887004
Image 1
Einsetzbar im Labor- und Pharmabereich. Ausgezeichnete Dehnbarkeit , sterilisierbar.

Bestellhinweis
Verkauf nur in Fabrikationslängen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.94inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 64.70

-

5+

CHF 61.70

4.64%

10+

CHF 58.30

9.89%

15+

CHF 55.20

14.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
5 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
8 mm
Rollenlänge
15.25 m
Material Seele
NR (Naturgummi)