Schlauch Latex Ø5x10mm/15.25m

  • ERIKS:14887005
Image 1
Einsetzbar im Labor- und Pharmabereich. Ausgezeichnete Dehnbarkeit , sterilisierbar.

Bestellhinweis
Verkauf nur in Fabrikationslängen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.94inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 86.90

-

5+

CHF 82.50

5.06%

10+

CHF 78.30

9.90%

15+

CHF 73.90

14.96%

23+

CHF 72.40

16.69%

35+

CHF 70.90

18.41%

53+

CHF 69.60

19.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
5 mm
Wandstärke
2.5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Rollenlänge
15.25 m
Material Seele
NR (Naturgummi)