CHF 49.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.08inkl. MwSt
31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 49.10 | - |
5+ | CHF 46.80 | 4.68% |
10+ | CHF 44.30 | 9.78% |
15+ | CHF 41.80 | 14.87% |
23+ | CHF 41.00 | 16.50% |
35+ | CHF 40.20 | 18.13% |
53+ | CHF 39.30 | 19.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Innendurchmesser | 3 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 5 mm |
Rollenlänge | 15.25 m |
Material Seele | NR (Naturgummi) |