Schlauch Floriflex, Rolle=50m, Innendurchmesser 25x3.5mm

  • ERIKS:10014712
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 26.59inkl. MwSt

70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.60

-

50+

CHF 16.40

33.33%

100+

CHF 15.70

36.18%

200+

CHF 14.80

39.84%

400+

CHF 14.40

41.46%

800+

CHF 14.00

43.09%

1600+

CHF 13.30

45.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
FLORIFLEX
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
32 mm
Max. Betriebsdruck
6 bar
Min. Berstdruck
18 bar
Min. Biegeradius
140 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 65 °C
Statisches Kabel
Nein