Schlauch Floriflex, Rolle=50m, Innendurchmesser 19x3mm

  • ERIKS:10014711
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 16.43inkl. MwSt

197 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.20

-

50+

CHF 9.80

35.53%

100+

CHF 9.55

37.17%

200+

CHF 9.35

38.49%

400+

CHF 9.10

40.13%

800+

CHF 8.85

41.78%

1600+

CHF 8.35

45.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
FLORIFLEX
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
24 mm
Max. Betriebsdruck
8 bar
Min. Berstdruck
24 bar
Min. Biegeradius
100 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -20 bis 65 °C
Statisches Kabel
Nein