CHF 10.30/ Meterexkl. MwSt
CHF 11.13inkl. MwSt
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.30 | - |
50+ | CHF 6.45 | 37.38% |
100+ | CHF 6.25 | 39.32% |
200+ | CHF 5.75 | 44.17% |
400+ | CHF 5.55 | 46.12% |
800+ | CHF 5.35 | 48.06% |
1600+ | CHF 5.10 | 50.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | FLORIFLEX |
Innendurchmesser | 13 mm |
Wandstärke | 2.5 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 30 bar |
Min. Biegeradius | 55 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -20 bis 65 °C |
Statisches Kabel | Nein |