
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | FLORIFLEX |
Innendurchmesser | 38 mm |
Wandstärke | 4 mm |
Außendurchmesser | 46 mm |
Max. Betriebsdruck | 3 bar |
Min. Berstdruck | 18 bar |
Min. Biegeradius | 240 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -20 bis 65 °C |
Statisches Kabel | Nein |