Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | FLORIFLEX |
Innendurchmesser | 32 mm |
Wandstärke | 3.5 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Max. Betriebsdruck | 4 bar |
Min. Berstdruck | 18 bar |
Min. Biegeradius | 200 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -20 bis 65 °C |
Statisches Kabel | Nein |