
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | Floriflex |
Innendurchmesser | 19 mm |
Wandstärke | 3 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Max. Betriebsdruck | 8 bar |
Min. Berstdruck | 24 bar |
Min. Biegeradius | 100 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -20 bis 65 °C |
Statisches Kabel | Nein |