
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | Floriflex |
Innendurchmesser | 13 mm |
Wandstärke | 2.5 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 30 bar |
Min. Biegeradius | 55 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Material Seele | PVC |
Temperaturbereich | von -20 bis 65 °C |
Statisches Kabel | Nein |