Schlauch FEP Ø 4.0x6.0mm

  • ERIKS:14889744
Image 1
Produkteigenschaften
  • Sehr hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Im Medizin- und Nahrungsmittel-Bereich zulässig
  • Ausgezeichnete elektrischer Isolator
  • Gute Gleiteigenschaften
  • Extrudiert (thermoplastisch)
  • Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 22.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.10

-

5+

CHF 18.60

11.85%

10+

CHF 16.60

21.33%

20+

CHF 14.30

32.23%

50+

CHF 12.50

40.76%

100+

CHF 12.10

42.65%

200+

CHF 11.80

44.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
6 mm
Material Decke
FEP
Farbgebung Außen
Transparent
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
20 bar
Material
FEP