Schlauch FEP Ø 2.5x4.0mm

  • ERIKS:14889742
Image 1
Produkteigenschaften
  • Sehr hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Im Medizin- und Nahrungsmittel-Bereich zulässig
  • Ausgezeichnete elektrischer Isolator
  • Gute Gleiteigenschaften
  • Extrudiert (thermoplastisch)
  • Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 13.62inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.60

-

5+

CHF 11.00

12.70%

10+

CHF 9.55

24.21%

20+

CHF 8.55

32.14%

50+

CHF 7.35

41.67%

100+

CHF 7.05

44.05%

200+

CHF 6.85

45.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
2.5 mm
Außendurchmesser
4 mm
Material Decke
FEP
Farbgebung Außen
Transparent
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
21 bar
Material
FEP