Schieber Typ: 831 Bronze/Bronze PN10 Innengewinde (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:12473795
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
831
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K (RG5)
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
77 mm
Bedienung
Hebel
Deckeltyp
Geschraubt
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Bronze
Material Schieber
CW614N
Material Spindel
CW614N
Material Deckel
Messing
Material Bedienelement
Aluminium
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar