Eriks

Schieber Typ: 290AA Messing/Messing PN20 Innengewinde (BSPP) 4" (100)

  • ERIKS:11815481
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 261.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 282.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
290AA
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW614N
Nennweite
4" (100)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN20
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
97 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel
Deckeltyp
Geschraubt
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Messing
Material Schieber
Messing
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
AF15MA
Material Deckel
CW614N
Material Deckeldichtung
Faserdichtung
Material Bedienelement
Aluminium
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
170 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
20 bar