CHF 162.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 175.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 290AA |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | CW614N |
Nennweite | 3" (80) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN20 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 85 mm |
Bedienung | Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel |
Deckeltyp | Geschraubt |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | Messing |
Material Schieber | Messing |
Material Spindel | Messing |
Material Spindeldichtung primär | AF15MA |
Material Deckel | CW614N |
Material Deckeldichtung | Faserdichtung |
Material Bedienelement | Aluminium |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 170 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 20 bar |