CHF 463.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 500.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 1400 |
Norm | ASME |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CC491K (RG5) |
Nennweite | 3" (80) |
Anschluss | Innengewinde (NPT) |
Gewindenorm | ASME B1.20.1 |
Druckstufe Artikel | PN32 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 115 mm |
Bedienung | Handrad, steigend mit steigender Spindel |
Deckeltyp | Eingeschraubtem Oberteil mit Sicherungsmutter |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | Bronze |
Material Schieber | CC491K (RG5) |
Material Spindel | CW614N |
Material Spindeldichtung primär | AF15MA |
Material Deckel | CC491K (RG5) |
Material Bedienelement | Grauguss |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 180 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 32 bar |