Schieber Typ: 1400 Bronze/Bronze PN32 Innengewinde (NPT) 3/8" (10)

  • ERIKS:12160406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
1400
Norm
ASME
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K (RG5)
Nennweite
3/8" (10)
Anschluss
Innengewinde (NPT)
Gewindenorm
ASME B1.20.1
Druckstufe Artikel
PN32
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
50 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Deckeltyp
Eingeschraubtem Oberteil mit Sicherungsmutter
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Bronze
Material Schieber
CC491K (RG5)
Material Spindel
CW614N
Material Spindeldichtung primär
AF15MA
Material Deckel
CC491K (RG5)
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
180 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
32 bar