CHF 287.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 310.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 2184 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | St 37.2 (1.0037) |
Nennweite | DN80 |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Glasdurchmesser | 125 mm |
Glasstärke | 15 mm |
Material Glas | Borosilikat |
Material Deckel | CuZn39Pb2 (CW612N) |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 280 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 10 bar |