Schauglas Typ: 2184 Stahl/Borosilikat PN10 DN150

  • ERIKS:10057958
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl, rundes Einschweißoder Aufschweiß-Schauglas mit Borosilikatglas, Druckklasse PN10/16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 910.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 984.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2184
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
St 37.2 (1.0037)
Nennweite
DN150
Druckstufe Artikel
PN10
Glasdurchmesser
200 mm
Glasstärke
25 mm
Material Glas
Borosilikat
Material Deckel
CuZn39Pb2 (CW612N)
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
280 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar