Eriks

Schauglas Typ: 2184 Edelstahl/Borosilikat PN16 DN40

  • ERIKS:10057938
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Edelstahl, rundes Einschweißoder Aufschweiß-Schauglas mit Borosilikatglas, Druckklasse PN10/16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 310.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 335.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2184
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4571
Nennweite
DN40
Druckstufe Artikel
PN16
Glasdurchmesser
80 mm
Glasstärke
12 mm
Material Glas
Borosilikat
Material Deckel
EN-JL1040
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
280 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar