Eriks

Schauglas Borosilikat Durchmesser: 60mmx10mm

  • ERIKS:10057798
Image 1
Rundes Schauglas aus Borosilikat nach DIN 7080, geeignet für Temperaturen bis maximal 300 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Ausführung
Durchflussschauglas
Durchmesser
60 mm
Dicke
10 mm
Material
Borosilikat