Eriks

Schauglas Borosilikat Durchmesser: 45mmx10mm

  • ERIKS:10057795
Image 1
Rundes Schauglas aus Borosilikat nach DIN 7080, geeignet für Temperaturen bis maximal 300 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Ausführung
Durchflussschauglas
Durchmesser
45 mm
Dicke
10 mm
Material
Borosilikat