Schauglas Borosilikat Durchmesser: 150mmx25mm

  • ERIKS:10057807
Image 1
Rundes Schauglas aus Borosilikat nach DIN 7080, geeignet für Temperaturen bis maximal 300 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Ausführung
Durchflussschauglas
Durchmesser
150 mm
Dicke
25 mm
Material
Borosilikat