Schauglas Borosilikat Durchmesser: 125mmx15mm

  • ERIKS:10057804
Image 1
Rundes Schauglas aus Borosilikat nach DIN 7080, geeignet für Temperaturen bis maximal 300 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Ausführung
Durchflussschauglas
Durchmesser
125 mm
Dicke
15 mm
Material
Borosilikat