Schallschutzmatte Typ LK4.07 32mm

  • ERIKS:14897866
Image 1
Dieser Schallschutz ist ein Schaum auf Polyether-Polyurethan-Basis, oberflächenverhautet mit einer Polyurethanfolie, kaschiert mit einer thermoplastischen Masse auf Bitumenbasis. Er ist selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylatbasis.

Einsatzbereiche
Luftschalldämpfung und -dämmung, Körperschalldämpfung.

Allgemeine technische Daten, Verarbeitung, Lagerung siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 194.50

-

5+

CHF 181.50

6.68%

10+

CHF 175.50

9.77%

20+

CHF 170.00

12.60%

50+

CHF 165.00

15.17%

100+

CHF 160.00

17.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
LK
Typ
4.07
Länge
160 cm
Breite
100 cm
Plattendicke
32 mm
Betriebstemperatur
von -40 bis 80 °C