Eriks

Schallschutzmatte Typ L4.15 50mm

  • ERIKS:14897889
Image 1
Dieser Schallschutz ist ein geschlossenzelliger Polyethylen-Schaumstoff ohne Kapillarwirkung, wasserabweisend und erfordert keinen Schutz gegen Feuchtigkeit.

Einsatzbereiche
Luftschalldämpfung und Luftschalldämmung.

Allgemeine technische Daten, Verarbeitung, Lagerung siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 310.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 335.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 310.50

-

5+

CHF 289.50

6.76%

10+

CHF 280.00

9.82%

20+

CHF 271.50

12.56%

50+

CHF 263.50

15.14%

100+

CHF 255.50

17.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
L
Typ
4.15
Länge
240 cm
Breite
120 cm
Plattendicke
50 mm
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C