Eriks

Schallschutzmatte Typ L4.15 40mm

  • ERIKS:14897888
Image 1
Dieser Schallschutz ist ein geschlossenzelliger Polyethylen-Schaumstoff ohne Kapillarwirkung, wasserabweisend und erfordert keinen Schutz gegen Feuchtigkeit.

Einsatzbereiche
Luftschalldämpfung und Luftschalldämmung.

Allgemeine technische Daten, Verarbeitung, Lagerung siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 282.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 304.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 282.00

-

5+

CHF 263.00

6.74%

10+

CHF 255.00

9.57%

20+

CHF 247.00

12.41%

50+

CHF 239.50

15.07%

100+

CHF 232.50

17.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
L
Typ
4.15
Länge
240 cm
Breite
100 cm
Plattendicke
40 mm
Betriebstemperatur
von -30 bis 100 °C