Eriks

Schallschutzmatte Typ L2.06 20mm

  • ERIKS:14914279
Image 1
Dieser Schallschutz ist ein Schaum auf Polyether-Polyurethan-Basis, oberflächenverhautet mit einer grauen Polyurethanfolie. Er ist selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylatbasis.

Einsatzbereiche
Luftschalldämpfung.

Allgemeine technische Daten, Verarbeitung, Lagerung siehe Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 125.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 135.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 125.50

-

5+

CHF 117.00

6.77%

10+

CHF 113.50

9.56%

20+

CHF 110.00

12.35%

50+

CHF 106.50

15.14%

100+

CHF 103.50

17.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
L
Typ
2.06
Länge
160 cm
Breite
100 cm
Plattendicke
20 mm
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C