Schalldämpfer Typ SFE mit Aussengewinde SFE-1/4"

  • ERIKS:14890787
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.35inkl. MwSt

83 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.65

-

10+

CHF 7.25

16.18%

50+

CHF 6.85

20.81%

100+

CHF 6.10

29.48%

150+

CHF 6.00

30.64%

225+

CHF 5.90

31.79%

338+

CHF 5.80

32.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SFE
Material Gehäuse
Messing
A
1/4"
B
14 mm
C
8 mm
D
19 mm
E
4 mm
F
16 mm