Eriks

Schalldämpfer Typ SEF mit Innengewinde SEF-1/8"

  • ERIKS:14890659
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.86inkl. MwSt

52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.35

-

10+

CHF 5.35

15.75%

50+

CHF 5.05

20.47%

100+

CHF 4.50

29.13%

150+

CHF 4.40

30.71%

225+

CHF 4.30

32.28%

338+

CHF 4.20

33.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SEF
Material Gehäuse
Messing
Schlüsselweite
13 mm
A
1/8"
B
11 mm
C
10.5 mm
D
6 mm