Eriks

Schalldämpfer Typ SE mit Aussengewinde SE-M5

  • ERIKS:14890658
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.55

-

10+

CHF 8.10

15.18%

50+

CHF 7.55

20.94%

100+

CHF 6.75

29.32%

150+

CHF 6.60

30.89%

225+

CHF 6.40

32.98%

338+

CHF 6.30

34.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SE
Material Gehäuse
Messing
Schlüsselweite
8 mm
A
M5
B
5 mm
C
4 mm
D
22 mm