Eriks

Schalldämpfer Typ SE mit Aussengewinde SE-3/8"

  • ERIKS:14890656
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.27inkl. MwSt

34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.90

-

10+

CHF 14.40

14.79%

50+

CHF 13.65

19.23%

100+

CHF 11.90

29.59%

150+

CHF 11.65

31.07%

225+

CHF 11.40

32.54%

338+

CHF 11.20

33.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SE
Material Gehäuse
Messing
Schlüsselweite
19 mm
A
3/8"
B
13 mm
C
9 mm
D
43 mm