Eriks

Schalldämpfer Typ SE mit Aussengewinde SE-1/8"

  • ERIKS:14890654
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.60

-

10+

CHF 8.15

15.10%

50+

CHF 7.60

20.83%

100+

CHF 6.80

29.17%

150+

CHF 6.65

30.73%

225+

CHF 6.50

32.29%

338+

CHF 6.35

33.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SE
Material Gehäuse
Messing
Schlüsselweite
13 mm
A
1/8"
B
7 mm
C
6 mm
D
29 mm