Eriks

Schalldämpfer Typ SE mit Aussengewinde SE-1/4"

  • ERIKS:14890655
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.13inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.30

-

10+

CHF 8.70

15.53%

50+

CHF 8.20

20.39%

100+

CHF 7.10

31.07%

150+

CHF 6.95

32.52%

225+

CHF 6.80

33.98%

338+

CHF 6.65

35.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SE
Material Gehäuse
Messing
Schlüsselweite
16 mm
A
1/4"
B
9 mm
C
8 mm
D
32 mm