Eriks

Schalldämpfer Typ SE mit Aussengewinde SE-1/2"

  • ERIKS:14890657
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.35inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.45

-

10+

CHF 19.80

15.57%

50+

CHF 18.75

20.04%

100+

CHF 16.35

30.28%

150+

CHF 16.05

31.56%

225+

CHF 15.75

32.84%

338+

CHF 15.45

34.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SE
Material Gehäuse
Messing
Schlüsselweite
24 mm
A
1/2"
B
16 mm
C
11 mm
D
53 mm