Schalldämpfer Typ SC mit Aussengewinde SC-1/8"

  • ERIKS:14885197
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.70

-

10+

CHF 7.35

15.52%

50+

CHF 6.90

20.69%

100+

CHF 6.15

29.31%

150+

CHF 6.05

30.46%

225+

CHF 5.95

31.61%

338+

CHF 5.85

32.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SC
Material Gehäuse
Messing
A
1/8"
B
12 mm
C
6 mm
D
15 mm
E
21 mm
F
8 mm