Schalldämpfer Typ SC mit Aussengewinde SC-1/4"

  • ERIKS:14885198
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.08inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.25

-

10+

CHF 8.80

14.15%

50+

CHF 8.15

20.49%

100+

CHF 7.05

31.22%

150+

CHF 6.90

32.68%

225+

CHF 6.75

34.15%

338+

CHF 6.60

35.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SC
Material Gehäuse
Messing
A
1/4"
B
15 mm
C
6 mm
D
19 mm
E
25 mm
F
11 mm