Schalldämpfer Typ SC mit Aussengewinde SC-1/2"

  • ERIKS:14885199
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.73inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.10

-

10+

CHF 16.95

15.67%

50+

CHF 16.15

19.65%

100+

CHF 14.00

30.35%

150+

CHF 13.75

31.59%

225+

CHF 13.50

32.84%

338+

CHF 13.25

34.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SC
Material Gehäuse
Messing
A
1/2"
B
23 mm
C
10 mm
D
33 mm
E
43 mm
F
18 mm