Schalldämm-Profil PVC / TPE 20x39mm

  • ERIKS:13901286
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 25.73inkl. MwSt

472.3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.80

-

5+

CHF 16.40

31.09%

50+

CHF 10.90

54.20%

100+

CHF 7.60

68.07%

6465+

CHF 5.65

76.26%

12763+

CHF 5.45

77.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Sonderprofile
Material
PVC/TPE
Härte
55 Shore A
Farbe
Grau
Höhe
20 mm
Breite
39 mm
Rollenlänge
2.55 m