Schalenverschraubung Vaterteil 38x6.5mm 1.1/2"

  • ERIKS:14888843
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 87.40

-

5+

CHF 76.30

12.70%

10+

CHF 72.10

17.51%

20+

CHF 67.80

22.43%

30+

CHF 66.50

23.91%

45+

CHF 65.20

25.40%

68+

CHF 63.90

26.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Messing
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
1.1/2
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN38
Max. Betriebsdruck
25 bar