Eriks

Saugfilter Typ MPS 73 l/min 25µ

  • ERIKS:14886454
Image 1
Niederdruck-Leitungsfilter für Rücklauf- oder Saugleitung mit Einschraubfilterelement für Durchflussmengen von 10 bis 580 l/min., 3 bis 90 micron. Die Filter der Baurheihe MPS eignen sich für den allgemeinen Einsatz, wo rasches und problemloses Auswechseln der Filterelemente notwendig ist.

Nenndurchfluss bei 0.1 bar δ p bei 30 cSt.

Bestellhinweis
Auf Anfrage mit elektrischer Verschmutzungsanzeige und anderen Feinheiten lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 101.50

-

3+

CHF 96.70

4.73%

5+

CHF 91.85

9.51%

10+

CHF 85.70

15.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MPS