CHF 353.00/ Meterexkl. MwSt
CHF 381.59inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 353.00 | - |
20+ | CHF 321.00 | 9.07% |
40+ | CHF 289.00 | 18.13% |
80+ | CHF 257.00 | 27.20% |
160+ | CHF 249.00 | 29.46% |
320+ | CHF 241.50 | 31.59% |
640+ | CHF 234.50 | 33.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | TUFLUOR™ CHEM FULL CONDUCTIVE |
Innendurchmesser | 50 mm |
Wandstärke | 8 mm |
Außendurchmesser | 66 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 330 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Material Seele | PTFE |
Temperaturbereich | von -40 bis 150 °C |