
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | SUPERFLEX |
Innendurchmesser | 76 mm |
Wandstärke | 6.5 mm |
Außendurchmesser | 89 mm |
Max. Betriebsdruck | 3.5 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 250 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Material Seele | PVC |