Saug- und Druckschlauch SUPERFLEX Ø51x61mm/50m

  • ERIKS:14896549
Image 1
Einsatzbereich in der Industrie, Bauwesen, Landwirtschaft, usw. Behält Flexibilität au bei tiefen Temperaturen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 46.16inkl. MwSt

535 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 42.70

-

50+

CHF 34.20

19.91%

100+

CHF 30.70

28.10%

200+

CHF 29.20

31.62%

400+

CHF 28.30

33.72%

800+

CHF 27.40

35.83%

1600+

CHF 26.60

37.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SUPERFLEX
Innendurchmesser
51 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
61 mm
Max. Betriebsdruck
4 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
180 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC