Saug- und Druckschlauch SUPERFLEX Ø38x47mm/50m

  • ERIKS:14896548
Image 1
Einsatzbereich in der Industrie, Bauwesen, Landwirtschaft, usw. Behält Flexibilität au bei tiefen Temperaturen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 37.51inkl. MwSt

577 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 34.70

-

50+

CHF 27.60

20.46%

100+

CHF 25.00

27.95%

200+

CHF 23.60

31.99%

400+

CHF 22.90

34.01%

800+

CHF 22.20

36.02%

1600+

CHF 21.50

38.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SUPERFLEX
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
47 mm
Max. Betriebsdruck
4 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
145 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC