Saug- und Druckschlauch SUPERFLEX Ø32x41mm/50m

  • ERIKS:14896546
Image 1
Einsatzbereich in der Industrie, Bauwesen, Landwirtschaft, usw. Behält Flexibilität au bei tiefen Temperaturen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 29.19inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 27.00

-

50+

CHF 21.60

20.00%

100+

CHF 19.60

27.41%

200+

CHF 18.50

31.48%

400+

CHF 18.00

33.33%

800+

CHF 17.40

35.56%

1600+

CHF 16.90

37.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SUPERFLEX
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
41 mm
Max. Betriebsdruck
5 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
125 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC