Saug- und Druckschlauch SUPERFLEX Ø25x33mm/50m

  • ERIKS:14896547
Image 1
Einsatzbereich in der Industrie, Bauwesen, Landwirtschaft, usw. Behält Flexibilität au bei tiefen Temperaturen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 26.48inkl. MwSt

81.7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.50

-

50+

CHF 19.50

20.41%

100+

CHF 17.70

27.76%

200+

CHF 16.60

32.24%

400+

CHF 16.10

34.29%

800+

CHF 15.60

36.33%

1600+

CHF 15.20

37.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SUPERFLEX
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
33 mm
Max. Betriebsdruck
5 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
115 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC